YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アウトドア・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レジャー・アクティビティ
ミニミストアイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002649
品番
TVR54WH
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
かけ面温度:約170°(温度調節なし)
材質
本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工
色
ホワイト
質量(g)
約185
消費電力(W)
25
コード長さ(m)
約1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×73×63
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-06
RoHS指令(10物質対応)
対応