YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アウトドア・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レジャー・アクティビティ
TVR60用圧縮袋セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002685
品番
TVR61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売)
収納スペースを約50%カットできます。
※収縮率は衣類の材質により異なります。
材質
ナイロン、ポリエチレン、ABS
質量(g)
Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚
使用の目安
【吸引時間の目安】Mサイズ:2〜3分、Lサイズ:3〜4分 ※衣類の材質、量によって異なります。
アズワン品番
65-0530-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×高さH)(cm)
Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
注意
※本製品をご使用するためには、TVR60のご購入が必要です。
商品説明動画
自動圧縮セット
参考になった