YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アウトドア・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レジャー・アクティビティ
折り畳み式トラベルマルチクッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002703
品番
TVR69WH
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品
ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質
シリコン、PP、PC
色
ホワイト
質量(g)
約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数
50/60Hz
アズワン品番
65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
折り畳み式トラベルマルチクッカー
参考になった