付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋
材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP
質量(g)約1000
消費電力(W)100〜130V:250、220〜240V:360
コード長さ(m)約1(取り外し不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128
安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-16
RoHS指令(10物質対応)対応
満水容量(L)約1.3