イチゴタイマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002728 品番T01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

1分単位で最大999分までセットできます。
マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。

付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個 材質ABS レッド 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20 使用電池アルカリボタン電池LR44×1個 電池寿命約1年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする