YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
パイロットランプ5Wクリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002999
品番
T101005C
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)
28
質量(g)
3
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
口金
E10
外径(Φmm)
10
定格寿命(時間)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×28×10
RoHS指令(10物質対応)
対応