LDT1NG20E12 ナツメ形LEDランプ 昼白色E12クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003078

ナツメ形LEDランプ 昼白色E12クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55003078品番LDT1NG20E12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。
ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。
天井の照明器具やナイトライトに最適です!

材質ガラス全長(mm)50質量(g)7消費電力(W)0.5口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×50×20光源色昼ホワイト色相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55003078
2021-11-07
用途: 冷蔵庫の庫内灯
建設業・工事業

古い冷蔵庫の庫内灯は電球色で暗いのでこちらの商品に交換
明るくなって食材も新鮮に見え満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする