防水ミニライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55003297 品番L9A757BK
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。
防浸形で急な天気の変化にも安心。
アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。
便利なカラビナ付き。

付属品カラビナ 材質アルミ 全長(mm)約60(ライトのみ) ブラック 質量(g)約10 外径(Φmm)14 全光束(Lm)約75 光源白色LED 電池寿命(時間)連続点灯:約3 使用電池単4乾電池×1本(別売) 防水仕様IPX7 (防浸形) アズワン品番65-0526-99 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55003297
2023-09-05
用途:
携帯用

締めこむと点灯するツイストタイプのスイッチなので、普段は少し緩めておく。ポケットに入れていると、圧縮されて勝手に点いたりする。緩めすぎると抜けたりゴミが入ったり・・・。ちょっと残念なつくり。

2人が参考にしています
2023-09-23
用途:
非常用、普段用
その他業種

大変明るく夜道でも必要レベルの明るさは確保できる。単4電池という汎用性も良く、サイズは最小クラスでデザインも良いのだが、やはりツイスト色はいつの間にか先が緩んで紛失する。バッグに入れておくなら問題ないが、ポケットに入れて持ち歩く場合、スイッチさえどうにかしてくれたら…

対象商品:
55003297
2020-11-25
用途:
自動車や家の鍵とセットで携帯する

コンパクトで明るく、バッテリーも手に入れやすい形式(単4)なのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする