YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ラジオ・ライト
AM・FMハンディラジオ シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003726
品番
RD21SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
かんたん操作AM/FMラジオ。
デジタル方式(DSP)採用で安定受信。
使い分け自在、内臓スピーカー&イヤホン対応(付属)。
付属品
モノラルイヤホン
材質
ABS
色
シルバー
質量(g)
約63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×91×19.5
連続使用時間(時間)
【スピーカー時】AM:約49、FM:約45、【イヤホン時】AM:約55、FM:約50
使用電池
DC3V/単4乾電池×2本(別売)
スピーカー
サイズ:Φ36mm、出力:200mW
受信周波数
AM:522〜1620kHz、FM:76〜95MHz
アズワン品番
65-0529-30
RoHS指令(10物質対応)
対応