シャワーラジオ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55003814 品番SHR02WH
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。
フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。
外部アンテナ付属でクリアに受信。
ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。

仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73 電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29 使用電池単3乾電池×3本(別売り) スピーカー出力:500mW 受信周波数AM:522〜1629KHz、FM:76〜95MHz 防水仕様IPX5 アズワン品番65-0529-70 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
お風呂で
不動産業

お風呂場の出窓に置いて使ってます。
ダイヤル式なので最近のカーステの自動チューニングに
慣れてると使いにくいかもしれません。
下が安定してるので据え置きならこれがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする