RF100V57W レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003909 RF100V57W レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003909

レフ電球60W形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55003909 品番RF100V57W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

全長(mm)100 質量(g)34 消費電力(W)57 口金E26 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする