YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球タイプLED電球
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55003988
品番
LDC1LG32E17WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)
90
質量(g)
12
消費電力(W)
0.8
口金
E17
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
55
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.009
光源色
電球色相当
アズワン品番
65-0527-43
LED寿命(時間)
20000
明るさ
10形相当
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
商品説明動画
LEDフィラメント電球
参考になった