YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55004146
品番
H9B10115DW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
色
ダークウッド
質量(g)
約265
スイッチ
集中
コンセント個数
10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約29×210×28
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
65-0526-36
RoHS指令(10物質対応)
対応