ドリル能力(mm)(S45C)Φ3〜11、(FC200)Φ3〜13
テーブルタイプ丸
テーブル径(Φmm)285
電源(V)単相100、三相200
質量(kg)72
コラム直径(Φmm)80
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
最大長(mm)(主軸とベース)628、(主軸とテーブル)468
総高さ(mm)1031
ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464
スイング(振り)330
モーター電圧(V)単相100
電動機の極数4P(開放)
電動機(kW)0.25
Vベルト形長×数A×39
用途ドリリング専用
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
機械主軸テーパJT6