卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブルタイプ 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)250/370/620/1400/1650/2500、(60Hz)300/450/750/1700/2000/3000 テーブル寸法(mm)300 注文コード55004565 品番KID-420S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539,800円となります。
参考基準価格(税別)¥593,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品はテーブルタイプ・回転数・テーブル寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
ドリル能力(mm)(S45C)Φ4〜19、(FC200)Φ4〜23 テーパーMT2(MT3強力型) テーブルタイプ テーブル寸法(mm)300 電源(V)三相200 質量(kg)130 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120 最大長(mm)(主軸とベース)660、(主軸とテーブル)470 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.75 Vベルト形長×数A×34、A×26 用途ドリリング専用 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)250/370/620/1400/1650/2500、(60Hz)300/450/750/1700/2000/3000 全高(mm)1279
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルチャックは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする