YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
海外用電源プラグ5セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004566
品番
KPS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
色
ホワイト
質量(g)
約88
コンセント形状
Aタイプ
アズワン品番
65-0526-84
プラグ形状
A/B/C/O/BFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※タイプ:A・B・C・O・BFタイプ、(A/B/C/O)W36×H46×D15、(BF)W36×H50×D36、(A/B/C/O)250V/6A、(BF)250V/13A