YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
ボールセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004575
品番
NBSMN45WH
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
照らしたい場所を自由自在に照らせます。
簡単に移動できる乾電池式です。
色
ホワイト
質量(g)
約117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×92×65
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式
常時点灯/人感・明暗センサー
電池寿命
約100日(1日5分点灯した場合)時間
LED寿命(時間)
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボールセンサーライト NBSMN45WH
参考になった