卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55004626 品番 KRT-340S
参考基準価格(税別)¥507,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
ドリル能力(mm)(S45C)3〜11、(FC200)3〜13 テーパーJT6 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)234 電源(V)三相200 質量(kg)80 コラム直径(Φmm)80 タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 最大長(mm)(主軸とベース)628、(主軸とテーブル)498 タッピング能力(S45C)M4〜10、(FC200)M4〜12 総高さ(mm)1030 ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464 スイング(振り)330 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.4 Vベルト形長×数A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルチャックは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする