全光束(Lm)280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×109
灯数2灯
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約402
光源3W白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15〜最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30〜最大約:85mm
点灯保持時間約5秒〜20秒(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-72
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲約3〜8m×水平110°/上下30°
感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)
調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)