YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
光るスイッチコード ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004645
品番
CSH2BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色
ブルー
質量(g)
6.6
長さ(cm)
最短:約50〜最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応