自動送り付ボール盤

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55004678 品番 KRDG-420P/R
参考基準価格(税別)¥856,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
ドリル能力(mm)(S45C)4〜16、(FC200)4〜19 テーパーMT2 テーブルタイプ テーブル径(Φmm)370 電源(V)三相200 質量(kg)145 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 最大長(mm)(主軸とベース)663、(主軸とテーブル)425 総高さ(mm)1272 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数6P 電動機(kW)0.75 Vベルト形長×数A×34、A×27 用途ドリリング専用 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドリルチャックは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする