YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ペンダントコードリール80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55004733
品番
PCM4DW
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質
ABS樹脂
色
ダークウッド
質量(g)
約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ80×50
コード長さ(cm)
収納可能:約100
アズワン品番
65-0528-96
RoHS指令(10物質対応)
対応