DC-CL05 DCクリーナー エクシール 55004766 DC-CL05 DCクリーナー エクシール 55004766

DCクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード55004766 品番DC-CL05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。
日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。

タイプスプレー容器 成分界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体

商品説明動画

【設置・清掃方法】ダストキャッチャー_エアシャワーの壁面用粘着シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55004766 DC-CL05 50774887 CO00-40014 DCクリーナー エクシール DCクリーナー エクシール 1本(500mL) 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする