オイルフィルター

(349件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 主な適合純正品番90915-30003 注文コード55004933 品番V9111-2002
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はメーカー・主な適合純正品番など37種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番90915-30003 メーカートヨタ ねじ径M24 P1.5 外径(mm)100 高さ(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 349
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27814438
2026-01-25
用途:
880コペン用のオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フィルターレンチはアストロプロダクツの67mmがジャストサイズでした。
KTCの66.5mmがあれば良いですが入手しやすさでアストロ製を購入するなら67mmをどうぞ。

対象商品:
27814858
2026-01-19
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

70系ヴォクシーのエンジンオイル交換の際に使用しました。純正同等品で安く購入ができ満足しています。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

対象商品:
27814553
2026-01-20
用途:
モコのフィルター交換

パッキンにもしっかりオイル塗布されており安心して使用できました

対象商品:
27814578
2026-01-03
用途:
オイル交換
その他業種

このエレメントを長く愛用しています。他の商品に比べ特段安いわけではないですが、純正品としても使われているメーカーなので間違いないかと思います。

2025-11-24
用途:
オイルフィルター交換

グリスがパッキンに塗ってあるので交換が楽。DJ製品は信頼性も申し分ない。

対象商品:
27814474
2025-11-23
用途:
エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

機能的には体感で比べることは難しいですが、純正のオイルフィルターと変わらず使用出来ています。

対象商品:
27814438
2025-11-02
用途:
オイル交換

ダイハツのミラとかコペンとかで使えるヤツ。可もなく不可もなく。いつも利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
14人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする