物置の既存の照明をLED投光器に交換するため、急遽コンセントが必要となり簡易的に接続するのに使用しました。簡単に交換できるので非常に便利です!!ほかのコメントにもありましたが、形状の異なるパナの製品が届きましたが、安心なメーカーなので全く問題ありません。ただ、最初だけプラグを挿すときに硬いので何度か抜き差しすると良いかもしれませんね…安価なので大変助かりますね!!
横方向に向いた密閉型のスポットライトに人感センサー付きLEDライトをつけたくて使用しました。(人感センサー付きで密閉型対応の商品が見つからなかった)
取り付けするときに、コンセントを刺した状態で作業すると、装着しやすい。
(説明書きに記載してほしかった)
コンセントにわずかに大きい方と小さい方がある。接続時に注意が必要
(説明書に記載してほしかった)
15個注文しましたが、購入した15個中15個全てが商品写真と異なる商品(ヤザワコーポレーション(以下ヤザワ)製ではなくパナソニック製)がヤザワのパッケージに梱包されて届きました。びっくりして問い合わせたところ「弊社はパナソニックから商品を仕入れて弊社のJAN・型番に変えて販売しています。もしお手元の商品が不要であれば返品承ります」という回答だそうです。つまり写真と違う商品が届くということを知ったまま写真を変更せず販売してたということになりますが、それって◯欺行為ですよね。いずれにしろ代打の商品が必要なので返品せずに使用するしかありませんが、本来写真通りの商品であればヤザワ製のほうはコンセント穴がすり鉢状に形成されており、円形ゆえの向きが分かりづらさがあってもプラグを差し込みやすいという優れた商品のはずでした。