展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55005318 品番 TV50CWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。
クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。
クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。

ホワイト 質量(g)約680 耐荷重(kg)5 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む) 定格容量(W)600 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)クランプ:約15〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする