AT48LS070BK 極細アンテナケーブル7m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55005573

極細アンテナケーブル7m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55005573品番AT48LS070BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。

材質銅+PVCブラック質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする