カーコンセント 30W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55005896 品番NO1790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など

用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
注意
※ご使用前は必ず商品の注意事項をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする