MGGMB50-110 ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55006472

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・ストロークAなど184種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
110
ストローク調整範囲(mm)
110
注文コード
55006472
品番
MGGMB50-110
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
110
ストローク(mm)
110
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする