※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の バッグ・キャップ
日本光器製作所(NIKKO)の キャップ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接帽
溶接頭巾天丸グレー1号
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55007085
品番
211-1004-1
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
サイズ
特大
材質
綿
色
グレー
質量(g)
80
長さ(cm)
29
頭囲(cm)
58
職業別シーン
溶接工