日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の バッグ・キャップ
日本光器製作所(NIKKO)の キャップ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接帽
溶接頭巾天丸グレー3号
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007112
品番
211-1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
燃えにくい綿製
汚れの目立たないグレー色
上部が平らなツバ付きタイプ
色
グレー
材質
綿
質量(g)
140
長さ(cm)
73
頭囲(cm)
58
職業別シーン
溶接工