※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の エプロン
日本光器製作所(NIKKO)の 帆布エプロン
帆布腰下前掛け
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55007164
品番
212-1001
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質
帆布
種別
前掛け
質量(g)
140
幅(cm)
46
長さ(cm)
58