FKD(フクダ精工)
シングルアングルカッター(右刃) AC-RH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅l
L:20
(mm)
L:4
L:5
L:6
L:8
L:10
L:11
L:13
L:15
L:20
L:18
L:25
L:9
L:30
L:40
L:50
刃数
N:28
N:20
N:22
N:28
N:32
N:36
外径D
100
(Φmm)
70
75
100
125
150
角度θ
75
(°)
30
45
40
35
50
55
60
65
70
75
80
全200種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55007209
品番
AC-RH 100X20X25.4X75°
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質
SKH51
刃数
N:28
外径D(Φmm)
100
穴径d(Φmm)
25.4
角度θ(°)
75
刃幅l(mm)
L:20
刃幅公差(mm)
±0.2
角度公差
±15′
外径公差
0~+1.0