※着用例
日本光器製作所(NIKKO)
帆布腕カバー舟型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55007225
品番
212-5001
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質
帆布
質量(g)
145
長さ(cm)
50
袖口囲(cm)
25
適合腕周(cm)
(上部)40