EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)3 溝長l(mm)30 注文コード55007778 品番EMCR 2.4
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシャンク径d・溝長lなど125種類から選べます 他の種類を見る

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

材質粉末ハイス 全長L(mm)61 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° シャンク径d(Φmm)3 溝長l(mm)30 リード角30° 直径D(Φmm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする