バイク用 スクリーンマウントバーホルダー スクリーンオフセットブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55008066 品番16803
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。
ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。
バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

適合MT-09 TRACER(15〜17) アッシュシルバー
注意
※ この商品は純正スクリーン用として設計しております。
※ 社外品ロングスクリーンとの併用は保証対象外となります。
※ 社外品ロングスクリーンの形状によってはブラケットと接触し、スクリーン側に傷がついたり、同時装着できない恐れがあります。
※ 自己責任で社外品ロングスクリーンと併用する場合、必ずSTD位置のみで使用し、25mmアップ、50mmアップでは、絶対に使用しないでください。商品および車体側に負担が掛かり破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする