曜日別特売
EMCR 5.6 EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工) 55008094

EMCR 5.6 EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工) 55008094
EMCR 5.6 EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工) 55008094

EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55008094品番EMCR 5.6
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

材質粉末ハイス全長L(mm)99表面処理TiAlNコーティング先端角度135°シャンク径d(Φmm)6溝長l(mm)57リード角30°直径D(Φmm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする