曜日別特売
L-6720 Gラインカクテル アデリア(石塚硝子) 55008117

Gラインカクテル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55008117品番L-6720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780

安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。

容量(mL)95仕様口部イオン強化高さ(mm)117口径(Φmm)80最大径(Φmm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55008117L-672019656438L-6720L-6720 Gラインカクテル アデリア(石塚硝子) 19656438Gラインカクテルアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
4,698
税込5,168
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19656438
2023-09-11
用途: カクテルを提供するとき
株式会社ホテル横須賀サービス業

思った通りの商品で、特に不満はありません。カクテルを提供するときにぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする