アデリア(石塚硝子)
H・AXアデリアティエラハイ・ティエラピルスナー330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55008406
品番
L-6625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
315
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
193
口径(Φmm)
80
最大径(Φmm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008406
L-6625
19656727
L-6625
H・AXアデリアティエラハイ・ティエラピルスナー330
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
4,598
税込
¥
5,058
内容量が異なります