- 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008608 - 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008608 - 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008608 - 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008608 - 帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008608

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード55008608 品番-
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 サイズA4 穴数4 白色度(%)約83 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2 穴間隔(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ ミシン目あり
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※用紙をなめないでください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
※用紙の端で手を切らないようご注意ください。
※紙づまりの原因になりますので、一度レーザプリンタ、コピー機に通した紙は再度セットしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
納品書印刷
有限会社藤岡鉄工 様 (製造業)

きれいに印刷ができました。
注文したらすぐに届きました。
割引券も使ってお得に購入できました。

2025-12-09
用途:
納品書を出すときに
卸売・小売業

初めて利用してみましたが問題なかったです。
商品は紙が薄いですが品質は良いと思います。
100枚単位でなく500枚くらいのセットをお願いしたい。

2025-10-14
用途:
領収書発行
自動車・二輪車・自転車関連業

色付きとは別に、領収書の発行で使用しています。
問題なく使用できます。(領収書と控え)

2026-01-06
用途:
帳票打ち出し
卸売・小売業

現在使用中のものと変わらず使用できて問題ありません。
注文翌日に到着したので非常に助かりました。

対象商品:
55008608
2024-04-14
用途:
納品伝票

汎用性の高い仕様です。
長いこと不都合なく使用しています。

対象商品:
55008608
2023-08-05
用途:
伝票印刷
株式会社丹祥堂 様

日常使用する消耗品なので現状はとても安価で助かります。

対象商品:
55008608
2023-01-05
用途:
伝票発行

お得感あるので、毎日使用中。紙質・カットしやすさ等含めて満足しています。今後も継続使用予定です。

対象商品:
55008608
2023-02-14
用途:
毎月の請求書
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

大変使いやすくて重宝してます。これからも、使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする