ニシキ工業
ニシキ工業の パーティション
ニシキ工業の パネル式パーティション
3つ折りパーティション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55008669
品番
NN-R3CJ-アクリル
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
学校・病院・企業等多目的に使用可。両サイドパネルが360度廻ります。ストッパー付キャスター付。
用途
学校・工場・事務所・病院など
仕様
ストッパーキャスター付
質量(kg)
25
張地
アクリル
塗装
脚部:スチール粉体塗装
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×450×1800
枠
アルミ押出成型
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません