※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の パーティション
ニシキ工業の パネル式パーティション
パーテイション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55008678
品番
PN0712-ブルー
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
組立簡単!!接続部のツメ同士を合わせるだけ!!
用途
学校・工場・事務所・病院など
材質
パネル部:MDF・ベニヤ、ハニカムフラッシュ構造
厚さ(mm)
32
色
ブルー
張地
ポリエステル100%
塗装
フレーム:メタリックシルバー塗装
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×32×1200
注意
※安定脚は別売りです。
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません