※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーテイション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55008714 品番 PN1012-ブルー
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

組立簡単!!接続部のツメ同士を合わせるだけ!!

用途学校・工場・事務所・病院など 材質パネル部:MDF・ベニヤ、ハニカムフラッシュ構造 厚さ(mm)32 ブルー 張地ポリエステル100% 塗装フレーム:メタリックシルバー塗装 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×32×1200
注意
※安定脚は別売りです。
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする