ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の スタッキング会議テーブル
はね上げ式テーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55009299
品番
LCH-1860P-ナチュラル
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
平行スタックが可能で効率よく収納できます。(スタックピッチ110mm)
色(天板)
ナチュラル
質量(kg)
24.5
用途
学校・工場・事務所・病院など
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
キャスター
キャスター付
材質(天板)
メラミン化粧板、PVC樹脂エッジ巻
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
付き(PP樹脂成型品)
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません