はね上げ式テーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55009353 品番 LCH-1860-ナチュラル
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

平行スタックが可能で効率よく収納できます。(スタックピッチ110mm)

色(天板)ナチュラル 質量(kg)23 用途学校・工場・事務所・病院など 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)600 キャスターキャスター付 材質(天板)メラミン化粧板、PVC樹脂エッジ巻 グリーン購入法適合 材質(幕板)無し
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする