ワークチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55009913 品番CN-15G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上下式丸チェアー。

座面高さ(mm)405〜530 座面寸法(幅×奥行)(mm)348×348 用途学校・工場・事務所・病院など 幅(mm)(座幅)348、(全幅)516 質量(kg)4.5 ブラック 高さ(mm)405〜530 奥行(mm)(座奥行)348、(全奥行)516 キャスターあり 張地ビニールレザー、ウレタンフォーム、PP樹脂成型品 背もたれなし 足外径(Φmm)516 キャスター種類50Φナイロン双輪 座高(mm)405〜530 高さ調節 寸法(外径×高さ)(mm)348×405〜530
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009913
2023-01-16
用途:
作業用

張地がビニールレザーで薄く、直ぐ傷付き裂けて来ますので網目の裏地が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする