※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電力(W)12.4 光源色昼白色 注文コード55009999 品番RAD839N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は電力・光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)12.4 光源色昼白色 明るさ(Lm)2000 使用温度(℃)-25〜+35 定格入力電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL)(mm)80×626 材質(カバー)樹脂 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
注意
※本体は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする