※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電力(W)
12.4
光源色
ナチュラルホワイト
注文コード
55010008
品番
RAD839W
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電力・光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電力(W)
12.4
光源色
ナチュラルホワイト
明るさ(Lm)
2000
使用温度(℃)
-25〜+35
定格入力電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×626
材質(カバー)
樹脂
光源寿命
40000時間
色(カバー)
乳白/白
口出線(mm)
約200
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
注意
※本体は別売です