押し出しピン用沈めフライス EP-CB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010246 品番 EP-CB 3.0
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。

材質SKH56 刃数4枚刃 呼び寸法3 外径D(Φmm)6 全長L(mm)50 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)8 案内径D1(Φmm)3 案内長l1(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする