FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
押し出しピン用沈めフライス EP-CB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010255
品番
EP-CB 4.0
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
呼び寸法
4
外径D(Φmm)
8
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
10
案内径D1(Φmm)
4
案内長l1(mm)
4